- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- ディスクペーパー用ゴムパットのおすすめ人気ランキング
ディスクペーパー用ゴムパットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「ディスクペーパー用ゴムパット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダーアタッチメント」、「グラインダー パット」、「ディスクペーパー用パッド」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
75
仕様
(フランジナット)M10
適合
100mmディスクグラインダー用
エスコ品番
EA809ZG-1
穴径(Φmm)
15
最大回転数(min-1[r.p.m])
4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
M10×P1.5
仕様
ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用
付属品
兼用型ロックナット
トラスコ品番
232-5683
質量(g)
63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
セット内容
ラバーパッド76、ロックナット10-30
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合
マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット
8つ穴
材質(パッド)
樹脂
使用座金
凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
適合砥石サイズ
Φ100mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
ねじ径
M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ
外径(Φmm)
100
適合
DGR-110SC
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
材質
ゴム
直径(Φmm)
125
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
種別
4形
砥材
CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
71
接着剤
フェノール
ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。
寸法(mm)
75
ねじ径
M10 P=1.5
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)
150
材質
ゴム
色
黒
ねじピッチ
2.0
接続サイズ(mm)
16
危険物の類別
非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒
シリコンカーバイド
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)
仕様
ロックナット付き
サイズ(mm)
Φ75
外径(Φmm)
95
トラスコ品番
485-5124
穴径(Φmm)
102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質
カーボンランダム(研磨材)
基材
ファイバー
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
適合工具
ジスクグラインダー
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)
100
直径(Φmm)
100
基材
布
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
サイズ(mm)
125