ディスコネクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
260件の「ディスコネクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルインタロック」、「ばねロック」、「ボールロック」などの商品も取り扱っております。

RIDGID(日本エマソン)ディスコネクト F/122J
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番 788-3811 適合機種 122J-S 質量(g) 27.2
1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

取付方式 メインスイッチ用ボックス形 極数 3+N 定格電圧(V) 690ac 補助接点 なし 構成 3NO インパルス電圧(V) 【定格雷】6000ac 動作温度(℃) -25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性 温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP65 ターミナルタイプ ねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準アタッチメント(mm) 1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 極数 = 4。電流 Max = 100 A。取り付けタイプ = パネル取り付け。許容入力 = 55 kW。IP評価 = IP54。南京錠受け = あり。定格電圧 = 690 V ac。利用可能な補助接点 = あり。電気フェーズ = 3。スイッチ定格 = 30 kA。長さ = 270mm。幅 = 215mm。深さ = 125mm。ハンドルの色 = 赤。。EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V) (surge)6000 定格絶縁電圧(V) 690 保護等級 IP65 保存温度(℃) -25~55 電気的耐久性 (operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ (according to UL)RK5 汚染度(使用環境) 3 動作温度(℃) -25~55 機械的寿命 (operating cycles)100000 RoHS指令(10物質対応) 対応 デバイスタイプ fixed mounting 動作電圧(V) 690ac 動作周波数(Hz) 50~60 電気フェーズ 3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 ●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22 長さ(mm) 90 幅(mm) 75 取付方式 メインスイッチ用ボックス形 極数 1 定格電圧(V) 690ac 補助接点 なし 構成 NO ハンドル色 インパルス電圧(V) 【定格雷】6000ac 動作温度(℃) -25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性 温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分) 3000 機械的寿命 0.5×106 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP65 電気フェーズ 1
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,640 税込8,404
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm) 175 アズワン品番 64-2215-66
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷


反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上 端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V) 600 最高使用温度(℃) 105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容 5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

カーエアコンラインの切り離しに使用します。 デンソー製エアコン配管のプラスチックロックランプを切り離します。 低圧・高圧用のセットです。
危険物の類別 非危険物
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質 本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm) 16.0 外径(Φmm) 9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm) 最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,550 税込6,105
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)