ディスプレイレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
253件の「ディスプレイレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイアーム・ビーム」、「賞状掛け」、「ラックマウント モニター」などの商品も取り扱っております。
ニッサチェインディスプレイレール
セット内容 ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚) 材質 ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト 縦(mm) 13.5 横(mm) 18
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
仕様 両面用 トラスコ品番 868-4669 質量(kg) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×25×100
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
50日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアーム
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg) 1 耐荷重(kg) ~8 設置方式 壁面取付 適合モニターサイズ ~17インチ 関節数/アーム(個) 3
1本
4,998 税込5,498
欠品中

別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×150×90 種別 140×150×90mm 耐荷重(kg) 【モニターアーム】14までのディスプレイ アズワン品番 0-5066-33
1個
29,400 税込32,340
40日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D88×H115 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-59 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm) 25 高さ(mm) 110 付属品 アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg) 30
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶ディスプレイアーム
種別 2リンク サイズ 2リンク(12~22型対応) 区分 部品 シリーズ インフォントiシリーズ 耐荷重 98N(約10kgf) アズワン品番 8-7059-14 サービス分類 組立・設置・取付
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質 (本体)耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重 ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容 左右各1本 高さ(mm) 35.3 種類 スライド形 段数 3 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm) 20.7 材質(レール) 鋼(SPCC) 材質/処理 (アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質 アルミ
1セット(2本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg) 10
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト処理 材質 A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズ コレダーライン 仕様 天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(4m)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg) 10
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
設置方法 PA03:PA-101-600用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)