ディップロータリースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ディップロータリースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリースイッチ」、「ロータリースイッチ ツマミ」、「5回路 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g) 約0.6 使用温度範囲(℃) -25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧 端子間:AC250V 1min 出力コードの種類 リアル・コード 使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値) 電気定格 DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性 5000ステップ以上 操作トルク(N・m) 1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2) 300以上
1個
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃) -25~85 耐電圧 AC 250V 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内。(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ) 100以下(20mV 10mAにて)。(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電流容量 スイッチング定格/DC 5V 100mA。ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗 DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
仕様 (ステップ)10ポジション 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状 面実装 動作力 98mN・m(最大) コード リアルコード 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 20000ステップ 絶縁耐圧 AC300V 1 分間 操作部形状 ドライバータイプ 操作位置 タテ形
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金。ポジション数 = 16。装着タイプ = スルーホール。アクチュエータタイプ = ノブ。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 250V ac。。Copal SC 1000/2000シリーズロータリコードスイッチ. 鉛フリーはんだ 金属スプリングを使用する精密クリック 3.9 mmの低プロファイルのため、高密度のボード取り付け用途に最適 金めっきコンタクト プラスとマイナスのスロットを使用可能 端子ピン配置4-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 16。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -25℃。動作温度範囲 = -25 → +85℃。絶縁耐力 = 250V ac。。ロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ) 80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗 DC 500V 100MΩ以上 耐電圧 AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性 30,000回以上 電気的開閉耐久性 10,000回以上 使用温度範囲(℃) -10~70 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 10。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。。ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

シール構造を持ったDIL-IC形状で小形化を実現。回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。上面操作タイプ、側面操作タイプをシリーズ化。ベース部インサート成形、ロータ部はOリングによるシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。端子部がケース側面より出ており、回路チェックが容易。
質量(g) 約0.8 使用温度範囲(℃) -20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧 端子間:AC250V 1min 出力コードの種類 リアル・コード 使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値) 電気定格 DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性 2000ステップ以上 操作トルク(N・m) 0.98×10-2以下 衝撃(誤動作)(m/s2) 300以上
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐電圧 AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V) AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ) 端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 定格通電電流(A) 0.5 機械的寿命 5万回以上 電気的寿命 5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m) 0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

仕様 電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 10。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -25℃。動作温度範囲 = -25 → +85℃。絶縁耐力 = 250V ac。。ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃) -10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧 端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲 45~85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値) 電気定格 DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性 2000ステップ以上 操作トルク(N・m) 1.18~2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2) 300以上
1個
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm) 2.28 軸の形状 丸軸 使用温度範囲(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 16。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。。ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 16。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -25℃。動作温度範囲 = -25 → +85℃。絶縁耐力 = 250V ac。。ロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 DC5V 10mA 動作力 7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)