ディレイラー ハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ディレイラー ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ外し 工具」、「スプリングフック 工具」、「外し工具」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ブラック 適合 DeRosa Rim Brake Version 「Idol」「 Orra Gold」 材質 7075T6< 質量(g) 12 仕様 対応ディレイラー:Shimano R9100 / R8000 / R7000
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレーム ホイールサイズ20~29インチ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

適合 モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000 材質 Premium Aluminum マットブラックグレー 質量(g) 14
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。 リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。 22mmの延長が可能。
ブラック
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。 リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。 22mmの延長が可能。
ブラック/レッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

仕様 (プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T 取付 直付
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット 直付 仕様 (適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T 歯数 最大フロント差/16T プーリー SS
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm) 305~405 質量(g) 880 最大幅(mm) (開き)160/(閉じ)80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ParkTool(パークツール)フレーム・フォーク修正器
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm) (フック)200 適合径(Φmm) 44
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm) 36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品 K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm) 148 質量(g) 35 刃渡り(mm) 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ParkTool(パークツール)リムセンターゲージ
26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。 センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。 また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。 ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバー
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数 12 全長(cm) 25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm) 690 質量(g) 835 適合範囲 18インチ~28インチ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)タイヤシーター
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。 タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。 エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー 質量(g) 310
1個
2,898 税込3,188
当日出荷