デイトナ usb電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「デイトナ usb電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク usbケーブル 防水」、「バイク スマホ 充電」、「デイトナ」などの商品も取り扱っております。
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容 USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様 ●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様 ●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB2ポート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容 USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様 ●最大4つのアクセサリーを個別に装着。CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力。主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能。内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲) セット内容 ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm) 【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力 出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力 入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応 【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様 商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2 セット内容 ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様 ■意匠登録済み■。●入力コネクタ:Type-A。●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)。。●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)。●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s) サイズ ●ケーブル長:約20cm
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
厚さ(mm) 13.5 寸法(mm) 61×54 定格 最大:DC12V/15A(180W) 適合ハンドル 径:22/25.4mmどちらのサイズにも
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様 ●許容電力:12V/3A。●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A) 許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合 iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応 調節範囲(mm) 上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18 適合ハンドル径(Φmm) Φ22~29対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様 最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体。Type-Cコネクター→変圧器:約800mm。変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)。変圧器→マイナス線:約800mm。■延長ハーネス。プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm。■ブレーキスイッチ:約270mm。分岐ハーネス:分岐後約50mm。【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプ メス側 仕上 ブラックアルマイト 定格 12V3A 取付穴径(Φmm) 18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様 左右調節幅(mm):58~68 材質/仕上 (クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷