デオックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
87件の「デオックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス溶接 酸洗い」、「ステンレス 溶接 焼け取り」、「ステンレス焼け落とし」などの商品も取り扱っております。
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)しみとり液
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液 付属品 スプレー 容量(mL) 1000
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

1パック(10袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分 リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様 酸性高粘度ジェル、常温使用 液性 水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1L)
7,998 税込8,798
当日出荷

1本(1L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法 ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。 種別 軟鋼TIG溶接剤 危険物の類別 非危険物
1個(2kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色 橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
1本(5L)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様 後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合 母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性 中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します 成分 研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤 液性 酸性 直径×高さ(cm) 約5.3×3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 正味量 約50g
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様 常温使用 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプ ソフト・ジェルタイプ 液性 水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具 白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去 成分 リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水 使用方法 1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。 形状 酸性のペースト状
1個(280g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg) 6.7 出力電流(A) 最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ 弱酸性
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り 形状 ペースト 危険物の類別 非危険物 特性 強力
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷