デキシロン iiのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
83件の「デキシロン ii」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デキシロン」、「トランスファー オイル」、「デキシロン III」などの商品も取り扱っております。
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル 鉱物油 種類 ATF 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 GM規格 D-Ⅱ 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置 種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 20 引火点(℃) 206 流動点(℃) -45.0 危険等級 動粘度(mm2/s) 36.4(40℃)。7.20(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 167 密度(g/cm3 at15℃) 0.864 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様 塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g。泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 赤色 種類 ATF 引火点(℃) (COC)194 密度(g/cm3) (15℃)0.863 流動点(℃) -45以下 粘度(mPa・s) (BF法、-40℃)12000 危険等級 動粘度(mm2/s) (40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 181 GM規格 DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g) 1.31 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類 ATF GM規格 Dexron IID 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(208L)ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 GM規格 D-Ⅱ 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル 鉱物油 種類 ATF 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正トヨタ オートフルードWS オートマチック・トランスミッション用 タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。
ベースオイル 鉱物油 種類 ATF 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ATF ベースオイル 部分合成油 GM規格 DEXRON III-H 規格 ホンダAT車、ホンダCVT車 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 1A適合 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード 種類 ATF ベースオイル 部分合成油 適合 トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類 ATF ベースオイル 部分合成油 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
当日出荷

パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ベースオイル 石油系炭化水素油 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.25L)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ純正パワーステアリングフルード 摩擦特性と同時に冷却性・耐久性に優れた、パワステ用フルード。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATF
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類 ATF 赤色 容量(L) 20 引火点(℃) 188 流動点(℃) -40.0 危険等級 動粘度(mm2/s) 37.9(40℃)、7.0(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 150 密度(g/cm3 at15℃) 0.877 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類 ATF GM規格 Dexron III 引火点(℃) 182 密度(g/cm3) 0.860 流動点(℃) -51 危険等級 動粘度(mm2/s) (40℃/100℃)32/7.0 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 176 フォード規格 Mercon Allison C-4 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
種類 ATF ベースオイル 100%化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500mL)
899 税込989
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)オートマチックD2
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど) 仕様 塩基価(HCl法):2.50mgKOH/g。あわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 規格 DEXRONR-Ⅱ 引火点(℃) (COC)200 密度(g/cm3) (15℃)0.869 流動点(℃) -45 粘度(mPa・s) (-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級 動粘度(mm2/s) (40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 168 酸価(mgKOH/g) 0.19 アニリン点 95.0℃ 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パワートルクフルード
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃) 217 流動点(℃) -50 危険等級 動粘度(mm2/s) 34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 190 密度(g/cm3 at15℃) 0.851 酸価(mgKOH/g) 0.86 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)