デジタルサーキットテスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「デジタルサーキットテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用 サーキットテスター」、「自動車 テスター」、「テスター デジタル」などの商品も取り扱っております。
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様 周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×75×29 表示 4000カウントLCD 文字高(mm) 12 機能 偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング 2回/秒 レンジ切替 オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧 約0.44V
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で様々な電装系チェックに対応。 ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。 バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き) 別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。 温度測定が可能。(温度プローブ付属) ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 片手で持ちやすい筐体設計。 収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。 誤挿入防止機能付き。
付属品 ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書 電源(V) 1.5・R03・単四×2本 表示 6000カウント 文字高(mm) 20 サンプリング 数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒) レンジ切替 オート/マニュアルレンジ
1台ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5~100k 全長(m) 約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×104×46 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部) 交流電流(A) 40m/400m 直流電流(A) 40m/400m 使用環境 5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料 単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm) 19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品 ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書 電源(V) 1.5V R03(単4)電池 2本 表示 1999カウントLCD 文字高(mm) 16 サンプリング 2~3回/秒
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック 概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧約1.5V 内蔵ヒューズ F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.35MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品 テストリード 。スペアヒューズ×2本 。ホルスター 寸法(mm) 87×35×186 表示 5-4/5桁(500000カウント) サンプリング速度 50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
1個ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 全長(m) 約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×76×18 表示 数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性 45~1kHz サンプルレート(回/s) 1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境 0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト 開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック 約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料 単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm) 15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容 [767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース 最大電流(A) [767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10 リード線(m) [100-40]1.6 ピン径(Φmm) 内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5 口径(mm) [942]20 ピン長さ(mm) [767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25 最大電圧(V) [767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能
付属品 単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本 機能 オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能 直流電圧 0~600V 直流電流 0~200mA~10A 抵抗(MΩ) 0~200 ダイオードテスト 非接触検電 導通テスト 約50Ω以下でブザー
1台
3,229 税込3,552
当日出荷

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 50~1M 温度(℃) -20~300 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト 開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズ F1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲 温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F) 500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品 テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 142×97×38 周波数特性 40~5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 0.5/3/30 使用環境 3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズ F0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック 約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 関連資料 単品カタログ(0.43MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)