デジタルハンディオシロスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「デジタルハンディオシロスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型オシロスコープ」、「差動プローブ」、「日置 メモリハイコーダ」などの商品も取り扱っております。
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様 最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品 PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V) [レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω) [レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V) [レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源 ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A) [レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング 最大250MS/S 入力インピーダンス 1MΩ トリガー エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリング AC/DC 電圧軸レンジ 5mV/div~5V/div 時間軸レンジ 5ns/div~5s/div LCD仕様 3.8インチ カラーLCD 静電容量(F) [レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様 記録印字:プリント機能なし 付属品 取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源 ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数 アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性 DC~50kHz(-3dB) インターフェース [外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量 12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ 10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期 1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分) 約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ [メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧 DC400V 外部端子 端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示 日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔 [実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V) 端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
1本ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様 512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要 対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 付属プローブ あり 機能 信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 サンプリング 1GS/s ビット 8bit トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg) 約0.6 分解能 垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×96×38 ディスプレイ 3.5インチLCD メモリ長さ 8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様 デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品 測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源 [ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃) 【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧 【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数 【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能 CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース 【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量 内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数 0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV) 【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧 【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応) 対応 記録間隔 10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体 [湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V) 【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V) 【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg) 機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源 100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W) 30 高度(m) 動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz) 45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性 製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃) 動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格 EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%) 動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート 1GS/s レコード長 20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1個
50,700 税込55,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
1セットほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。
付属品 ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書 質量(g) 約570(電池含まず) 周波数(Hz) (DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波) 電圧(V) (グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot 電源 内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V) 測定項目 DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度 温度(℃) (DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×167×35 交流電圧(V) (DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1 直流電圧(V) (DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC 表示 LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W) チャンネル数 2チャンネル入力 機能 オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え 周波数帯域(kHz) DC~200 抵抗測定 (DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V デューティー比 (DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波) 導通チェック (DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V 言語表示 日本語、英語(初期設定:日本語) サンプリング速度 最大2MS/秒 パルス幅(μs) (DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
76,980 税込84,678
4日以内出荷

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様 ・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm) 約188×117×42 測定範囲 電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g) 約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OS PCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数 【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約188×117×42(突起部含まず) パルス数 最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力 アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能 トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式 [内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー 本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリー DC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V) 100~240/50~60Hz 電源(DC-V) 8.5~24 表示器 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境 0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA) 36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード 回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容 アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期 10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー [トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振性 自動車部品第一種A種相当 アナログ入力 ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。 分解能 垂直:12ビット サンプルレート 最大:80MS/s
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大25MHzの帯域幅 最大100MS/sのリアルタイムサンプリングレート レコード長5K 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス 絶縁USB -よりPCを強力に保護 (Iモデル) USBバスパワー LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg) 約0.26 消費電力(W) ≦2.5 電源 5.0V/1A 分解能 垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×120×18 機能 トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm) TTL サンプルレート 100Mサンプル/s メモリ長さ 5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg) 約1.7 分解能 垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×191×48 ディスプレイ 8インチ サンプルレート 1GSa/s メモリ長さ 40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ 直結入力ユニット増設で最大120ch 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様 SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証) 付属品 クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1 電源 [ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示 7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数 [パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力 【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能 SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ 7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース [LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送) 測定チャンネル数 直結ユニットで最大120ch 回転速度 0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.7MB) 最大接続台数 4台(直結ユニット) 記録間隔 1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類 SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 接続ユニット 直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
1台
172,800 税込190,080
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)