- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- デジタル入出力のおすすめ人気ランキング
デジタル入出力のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新337件の「デジタル入出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs232c ボード」、「usb リレー」、「a d コンバータ usb」などの商品も取り扱っております。
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ
Yタイプ
出力点数
8点
入力点数
8点
応答速度
300μsec(max.)
使用コネクタ
2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)
DC12~24
バス仕様
USB2.0
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様
F&eIT スタック
サイズ
F&eIT 1U
出力点数
8点
入力点数
8点
応答時間
1msec以内
動作電圧(V)
DC12~24
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
8点(8点1コモン)
入力点数
8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数
16点
入力点数
16点
使用コネクタ
3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)
最大100(1点当たり)
絶縁耐圧
1000Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)
200μsec以内
入力抵抗(Ω)
4700
質量(g)
300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
ケーブル長(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)
出力点数
8点(独立コモン)
入力点数
8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)
430(Max.)(DC5V)
ケーブル
USBケーブル
応答速度
200μs以内
絶縁耐圧
500Vrms
使用コネクタ
10pin(screw-terminal)plug header ×4
アズワン品番
64-8863-88
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)
出力形式
リレー接点(1 極c 接点)出力
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【その他】 37pin コネクタ、32bit カウンタ付き。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
定格出力電流(A)
0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数
16点(16点単位で1コモン)
入力点数
16点(16点単位で1コモン)
応答時間
1msec以内
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番
64-8863-90
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0~50
ケーブル長(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数
48点(全点割り込みに使用可能)
入力点数
48点(全点割り込みに使用可能)
応答時間
200nsec以内
消費電流(mA)
550(Max..)(DC5V)
ケーブル
USBケーブル
使用コネクタ
96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
転送速度(Mbps)
12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力形式
非絶縁TTL レベル入力(正論理)
出力形式
非絶縁TTL レベル出力(正論理)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
割り込みレベル
48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×35
使用湿度範囲(%RH)
20~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12~24
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
表示
(状態)LED表示
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
応答時間
200μsec以内
定格出力電流(A)
0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
24点
入力点数
24点
消費電流(mA)
250(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
33
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
コンパクト設計
サイズ
CONPROSYS 1U
出力点数
8点
入力点数
8点
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
質量(g)
300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)
出力点数
16点(8点単位で1コモン)
入力点数
16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
500Vrms
使用コネクタ
10pin(screw-terminal)plug header ×4
アズワン品番
64-8863-94
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
560
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類
工作キット
インターフェース
USB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ
コマンド
個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド
モード
リモート用電源 ON/OFF
接点容量
DC30V1A、AC125V0.5A
端子
(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止
電源(V)
DC9~12
電流(mA)
230(9V時最大)、270(12V時最大)
動作環境
Windows(98/SE、Me、2000、XP)
出力
10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式
入力
4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数
16点
入力点数
16点
使用コネクタ
3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
Ethernet
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷