デジタル差圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「デジタル差圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マノメーター」、「デジタル微差圧計」、「微差圧計」などの商品も取り扱っております。
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 適合流体 乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) 材質 (接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g) 33 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 規格 EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源 12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプ Φ4.5 タケノコ(ストレート) 表示 3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級 IP40(屋内仕様) 消費電流(mA) 50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲 35~85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度 100ms以下 コネクタ e-CON準拠 最大圧力(kPa) 許容50 使用高度 2000m以下 表示周期 200ms
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。 測定流体 気体・液体 質量(g) 約490 精度 ±(1.0%F.S.+1digit):デルタP 表示方式 3 1/2桁LED (文字高さ10mm) コンパレータ出力 接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共) 表示更新周期 0.2秒 ケース構造 屋内仕様(IP64) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 2 接続口 Rc1/8 圧力レンジ(MPa) 0~1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式 壁取付 電源 12~24V DC ±10% 精度 差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能 スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体 気体 コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2]) 50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体 乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa) 50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。 使用温度範囲(℃) 0~40(凍結不可) 精度 ±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 付属品 六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6) 材質 接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS 幅(mm) 72 質量(g) 130(乾電池含) 奥行(mm) 30 保護構造 屋内仕様(IP40、IEC規格) 電源 単三アルカリ電池(LR6)×2本 表示方式 31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm) 使用環境 通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 電池寿命 連続動作 約2年(電池電圧低下表示有) 表示周期 1s
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品 接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm) 72×30×182 質量(g) 220 電源 006P(9V)電池×1(付属) 精度 ±1.0%FS 再現性 ±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェース RS-232C サンプリング 約0.5秒 使用環境 0~50、80%RH以下 温度補正(℃) 自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
1組ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番 405-2307 セット内容 単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g) 145 電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度 F.S.±3% 分解能 0.1Pa 単位 Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲 -99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 電源電圧(V) DC12~24 コネクタ 6P 測定方式 差圧式 変換方式 (電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢 垂直面取付 耐圧力(kPa) (計器本体)10、(受圧エレメント)10 使用周囲温度(℃) 0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径4) 口金 極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 表示部 7セグメントLED赤色3・1/2桁 表示精度 ±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性 ±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗 端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧 端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質 (外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m) 高度2000以下 保護等級 規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 汚染度(使用環境) 規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g) 約60 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2(3軸方向各6回) 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2137 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 使用温度範囲(℃) 0~50(氷結無きこと) 規格 CE、UL、RoHS 電源 DC24V(±10%) 保護等級 IP40 表示精度 ±1digit 圧力ポート 外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm 使用環境湿度(%) 35~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 4~20mA 出力形式 NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示 4桁LCD(単位:Pa)
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm) 83×38×160(突起部は除く) 質量(g) 340 センサー ピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級 IP30 温度特性 ±0.5%(0~50℃) 接続口 ホースジョイント 最高許容圧力(hPa) 1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書 一般校正 圧力表示 ゲージ圧 精度 F.S±1% 接続口 ホースジョイント センサー ピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃) -20~60 電源 単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×95×28(突起部は除く) 仕様 操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g) 約80(ケーブル含) 管接続口径 R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造 シリコンダイヤフラム 電源電圧(V) DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級 IP40 使用流体 空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH) 動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル 耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯 橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示 LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2) 100(10G)×YZ各方向3回 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力 DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力 NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%) ±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V) AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力 4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms) 2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g) 約100(ケーブル2m含む) 取付方式 垂直取付 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 電源 12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度 ±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース) フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm) 10 機能 スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA) 30以下 測定流体 空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル 長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路 電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部) ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲 電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)