デュラシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
82件の「デュラシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラボピタ」、「パラフィルム」、「ベンコット」などの商品も取り扱っております。
TOHO(トーホー)デュラシール
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm) 10 長さ(m) 152
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質 PE(ポリエチレン)系フィルム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)デュラシール
配線の結線と絶縁が簡単に出来る熱収縮チューブです。熱で収縮する際にシーリング材で密着し水の浸入を防ぎます。
1セット(3個)
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m) 30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 防水形圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ) 無酸素銅 C1020 材質(チューブ) 高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃) 105 適合工具 NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性 防水
1パック(5個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質 ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 600 収縮完了温度(℃) 150 特性 防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質 パラフィン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマト科学ラボピタ
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質 ウレタンエラストマー 耐荷重(kg) 約100(4枚にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×5
1セット(4枚)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番 5-5644-01 仕様 滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可 TGK品番 719-55-81-11 材質 PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系 厚さ(mm) 0.2 穴径(μm) 0.45 フィルター直径(Φmm) 18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明 軟化点(℃) 68 台紙 台紙付 電子レンジ
1箱(12個)ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質 ABS樹脂 アズワン品番 2-8265-01 付属品 小物ホルダー×1個、替刃×2個 寸法(mm) 171×120×144
1個
14,652 税込16,117
当日出荷

コクゴラボピタ
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
1巻(30m)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン 幅(mm) 100 長さ(m) 38 アズワン品番 6-711-51
1箱(12個)
56,900 税込62,590
当日出荷


透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm) 0.043 材質 ポリエステル 温度範囲(℃) -196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷