- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- デンガク槌のおすすめ人気ランキング
デンガク槌のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「デンガク槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートたたき棒」、「デンガク」、「田楽槌」などの商品も取り扱っております。
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
タイプ
スタンダード
ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
トラスコ品番
404-9292
質量(g)
380
種類
木ハンマー
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
33
頭部長(mm)
120
頭部幅(mm)
82×33
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
木ハンマー
全長(mm)
355
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
質量(g)
310
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
33
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
404-9284
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類
木ハンマー
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類
木ハンマー
板金用。樫材を使用している為、他の材質よりも丈夫です。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。
種類
木ハンマー
頭部長(mm)
約120
頭部幅(mm)
約76×37
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
頭径(Φmm)
28
頭部長(mm)
120
全長(mm)
346
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
用途ダクト工事用ハンマー。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
315
主な用途
板金作業
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類
木ハンマー
材質(頭)
アッシュ
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/大工作業/板金作業
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)
約2.2
板厚(mm)
約5
柄長さ(mm)
約1300
底板寸法(mm)
約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)
240