- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トイレ用ドアノブ交換のおすすめ人気ランキング
トイレ用ドアノブ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新167件の「トイレ用ドアノブ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル トイレ ドアノブ」、「ドアノブ トイレ用」、「小判座 レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途
トイレ、個室
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
30~45
種類
ドアノブ
適合場所
トイレ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(1型)
取手
握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。
材質
レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト
対応機種
川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠
適合扉厚(mm)
28~42
バックセット(mm)
53
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
用途トイレ用(片ノブ)
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット
53
対応戸厚(mm)
30~45
セット内容
ノブ(室外側)、室内側
寸法(mm)
(バックセット)53
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
表示錠(1型)
取手
握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
仕様
TXS-51錠
セット内容
レバーハンドル、錠、座、受座
種類
レバーハンドル
バックセット
51mm
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
SUS304
バックセット
35mm
適合扉厚(mm)
28~40
付属品
取付用ネジ
種別
木製扉用
種類
ドアノブ
仕上
ペーパー
取手
握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途寝室個室用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
内締錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)