トイレ用ノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
165件の「トイレ用ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 表示錠」、「BEST トイレ 鍵」、「ドアノブ トイレ用」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 バックセット 35mm 適合扉厚(mm) 28~40 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 種類 ドアノブ 仕上 ペーパー 取手 握り玉
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 30~45 種類 ドアノブ 適合場所 トイレ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(1型) 取手 握り玉
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

用途トイレ用(片ノブ) 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット 53 対応戸厚(mm) 30~45 セット内容 ノブ(室外側)、室内側 寸法(mm) (バックセット)53 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 表示錠(1型) 取手 握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

用途寝室個室用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 内締錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途寝室個室用(スライドカギ) 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット 60 対応戸厚(mm) 28~35 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 内締錠(1型) 取手 握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 仕上 ペーパー 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途トイレ用 材質 (ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット (B/S)53 対応戸厚(mm) 32~45 塗装ブラウン色 機能 WC錠 種類 ドアノブ セット内容 ノブ(室外側)、室内側 取手 握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様 カギなし セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 空錠 対応戸厚(mm) 28~45 取手 握り玉
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。 材質 レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト 対応機種 川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠 適合扉厚(mm) 28~42 バックセット(mm) 53
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 仕上 ペーパー 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 35mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 30~45 機能 空錠 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上 ステンレスヘアライン 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング パネル厚(mm) 36~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)プレート付 タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上 ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷