- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トイレ錠のおすすめ人気ランキング
トイレ錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新187件の「トイレ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ ラッチ 錠」、「トイレ 表示錠」、「トイレドア錠」などの商品も取り扱っております。
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質
亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様
取付ビス付き
付属品
ストライク
シリーズ
スライデックス
勝手
左右兼用
取付扉厚(mm)
30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様
フラット
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ
六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)
13、16、20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質
真鍮
仕上
ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)
36~40
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質
黄銅+樹脂
色
シルバー
仕上
サテンクローム
パネル厚(mm)
12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上
ヘアライン
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質
黄銅+樹脂
色
シルバー
仕上
サテンクローム
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途
トイレ、個室
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合
(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
30~45
種類
ドアノブ
適合場所
トイレ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(1型)
取手
握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質
外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
28~40
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
付属品
非常解錠キー
ストローク(mm)
30
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズ
ステンレス鋼シリーズ
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアライン
適合扉厚(mm)
30~40
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
材質
SUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
表面処理
ヘアーライン