- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- トグル スイッチ ミニのおすすめ人気ランキング
トグル スイッチ ミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「トグル スイッチ ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ 2極」、「スイッチ棒」、「トグル スイッチ on on on」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
操作部形状
バット状レバー
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
PC端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
電流容量
0.3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品
端子形状
はんだ端子
付属品
ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格
AC125V・6A/250V・3A
表面処理
(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品
ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格
AC125V・6A/250V・3A
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト
規格
RoHS及び鉛フリー
定格電圧(V)
250
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
On-On
端末仕様
スルーホール
材質(コンタクト)
銅合金
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)
機械的寿命(万回)
4
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
仕様
防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能
規格
RoHS及び鉛フリー
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
On-On
端末仕様
スルーホール
材質(コンタクト)
銀めっき
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
3@250Vac
機械的寿命(万回)
20
1個
¥720
税込¥792
7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
1個(2g)
¥219
税込¥241
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)
0.3
使用温度範囲(℃)
-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧
端子間、端子アース間 AC500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
80以下(初期値)
操作力(N)
4.9以下
使用周囲湿度
45~85%RH(+5~35℃にて)
振動
誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm
耐久性
機械的/50000回以上、電気的/50000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)
500
仕様
UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト
規格
RoHS及び鉛フリー
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
On-Off-On
端末仕様
はんだ
材質(コンタクト)
銅合金
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
21
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
機械的寿命(万回)
4
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
保護構造
IP67
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
-
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)
15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命
5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
仕様
トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格
RoHS及び鉛フリー
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
On-Off-On
端末仕様
はんだ
材質(コンタクト)
銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)
21.34
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
機械的寿命(万回)
4
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧
AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)
26±4
操作部形状
基本レバー
絶縁抵抗
DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間