- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- トタン切断工具のおすすめ人気ランキング
トタン切断工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「トタン切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン切りハサミ」、「トタン 切り」、「トタン カッター」などの商品も取り扱っております。
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)
20
適合切断材
角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)
285
呼び寸法(mm)
270
材質
刃物用炭素鋼
質量(g)
495
切断能力(mm)
約0.3(トタン板)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)
DC 3.6
バッテリー容量(Ah)
1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)
6
回転数(min-1[r.p.m])
190
ねじ締め能力(mm)
38
最大切断能力(mm)
ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)
約3
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリー
リチウムイオン
質量(g)
約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×50×155
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)
最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番
818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)
250
材質
炭素鋼
切断能力(mm)
(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)
230
刃長(mm)
55
トラスコ品番
361-6185
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
220
硬度
HRC50
切断能力(mm)
(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)
3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)
250
質量(g)
390
切断能力
冷間圧延鋼板/1.2mm。ステンレス板/0.7mm
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)
20
仕様
金属サイディング専用
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材
金属サイディング
切断能力(mm)鉄板
1.2
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)
240
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
355
奥行(mm)
250
切断能力(mm)
(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。
付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。
トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番
288-0652
質量(kg)
1.9
有効長(mm)
(定規)510
切断能力(mm)
(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)
約250
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
265
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
最大回転数(min-1[r.p.m])
15000
アズワン品番
64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)
250
仕様
安全ガード付
幅(mm)
80
厚さ(mm)
23
切断能力(mm)
1.0:ブリキ波板。1.0:塩ビ波板
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
全長(mm)
250
材質
炭素鋼
質量(g)
390
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。
全長(mm)
250
刃長(mm)
78
質量(g)
260
切断能力(mm)
鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで
刃厚(mm)
3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷