- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- トタン隙間埋めのおすすめ人気ランキング
トタン隙間埋めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「トタン隙間埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板隙間埋め」、「隙間埋め ウレタン」、「波板スペーサー」などの商品も取り扱っております。
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
長さ(mm)
2000
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番
114-2634
色
黒
高さ(mm)
20
質量(g)
86.3
奥行(mm)
20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
間口W×奥行D(mm)
55×55
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色
グレー
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1
形状
角形
危険物の類別
非危険物
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。
ローラーサイズ(mm)
175
トラスコ品番
806-5797
サイズ
レギュラー
質量(g)
55
種類
ローラー
サイズ(inch)
7
材質(ローラー部)
スポンジ
主な用途
波トタン用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
ローラー径(Φmm)
78
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色
黒
規格
100w×20m
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番
EA944KC-17
材質
シリコン
主な用途
隙間用
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
ねじの呼び
W3/16
呼び
3/16
長さ(mm)
21
材質
スポンジ
厚さ(mm)
5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ
片面粘着強タイプ
伸度(%)
28
引張強度(N/15mm)
69
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/10mm)
23.0
粘着力(N/25mm)
23.0
セパレータ
あり
引張強度(N/cm)
41
特性
防水・気密