- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- トップハンドル チェーンソーのおすすめ人気ランキング
トップハンドル チェーンソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「トップハンドル チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝打ち チェーンソー」、「軽量 エンジン チェーンソー」、「小型 エンジン チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
35.2
全長(cm)
30
燃料タンク容量(L)
0.25
スパークプラグ
NGK CMR6H
キャブレター
ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)
23
全幅(cm)
23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ
1/4"
チェンタイプ
H00
乾燥質量(kg)
2.6
全長(cm)
26.4
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
NGK CMR6A
全高(cm)
21.5
全幅(cm)
21.7
オイルタンク容量(L)
0.17
排気量(cm3)
27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)
2.4
寸法(inch)
(バー)12
チェーン形式
3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
仕様
【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置
チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグ
NGK CMR7H
燃料混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法
軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s2)
4
排出ガス対策型
3次規制適合
オイルタンク容量(mL)
140
燃料タンク容量(cc)
190
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質
樹脂/スチール
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式
自動
保証期間
1年
点火プラグ
NGK BPMR7A
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)
250
点火プラグ
NGK BPM8Y
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)3.8
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
アズワン品番
64-5046-39
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色
青
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8514
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
燃料タンク容量(L)
0.19
オイル量(L)
チェンオイル:0.14
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
質量(kg)
5.1
排気量(mL)
38.2
チェーン形式
3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-60
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)
3.1(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)
2.9
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
250
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)
26.9