- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- トヨタ リレーのおすすめ人気ランキング
トヨタ リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新818件の「トヨタ リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ マグネットクラッチリレー」、「バイク リレー」、「ISO マイクロ リレー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護構造
プラシール
端子形状
プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)
200以上
接触抵抗(mΩ)
15以下
接点材質
Ag合金
使用湿度範囲(%RH)
5~85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
代表車種
ZX900-A10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷