- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- トヨタ 端子のおすすめ人気ランキング
トヨタ 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新203件の「トヨタ 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナルリペア」、「トヨタ用カプラー」、「090 端子」などの商品も取り扱っております。
種別
バラ端子
適合ケーブル
AWG20~26
被覆外径(mm)
2.1~2.5
1袋(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質
黄銅スズメッキ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハウジング対応の専用端子
材質
黄銅スズメッキ
適合電線
0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容
オス/メス端子×各5
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
仕様
ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
421-8353
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
17
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
0.3~0.75mm2、AWG#22~#18
電線被覆外径(mm)
1.5~2.2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
質量(g)
7
使用可能電力
DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別
HM防水
端子の種類
090型
適合電線(mm2)
0.5~0.75
使用可能電力
12A
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-20~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
22~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷