トラスコ グラインダー用砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
195件の「トラスコ グラインダー用砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属研磨 ディスクグラインダー」、「サンダー 削り刃」、「ペーパーグラインダー」などの商品も取り扱っております。
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 AX トラスコ品番 365-5857 質量(g) 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm) 1 主要切断材料 鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s) TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°) 15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 15 砥材 ジルコニア 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 羽枚数 72 使用工具 電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数 72 研削角度(°) 15~30 適合材 鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 15 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 羽枚数 72 使用工具 電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数 72 研削角度(°) 15~30 適合材 鉄、木材
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具 ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ 5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材 鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm) 16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材 アルミナ 外径(Φmm) 100 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 研削角度(°) 15~30 羽根の長さ(mm) 16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 羽根枚数 90枚 使用角度(°) 15~30 羽根の長さ(mm) 16.5
1箱(100枚)
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72(4300) 研削角度(°) 15~30 羽根の長さ(mm) 15
1箱(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様 直接ねじ込み式 ねじピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー ねじ径(mm) 10 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72(4300) 羽根の長さ(mm) 19.5
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm) 50 羽根の長さ(mm) 12 砥材 アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 52.3[3140] 羽根枚数 36 適合材 一般金属 適合工具 日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 使用角度(°) 15~30 羽根の長さ(mm) 16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。 適合材 ステンレスなど 最高使用周速度(m/s) TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°) 15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm) 58 穴径(Φmm) 9.6 厚さ(mm) 10 適合機種 (例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 羽枚数 48 使用工具 ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材 一般金属 羽根の長さ(mm) 15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。 付属品 15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用角度(°) 15~25 羽根の長さ(mm) 16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 羽根の長さ(mm) 22
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。 材質/仕上 アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 羽根枚数 48 羽根の長さ(mm) 15
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 25 砥材 アルミナ 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 穴径(Φmm) 16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 羽根枚数 90 適合材 一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒 シリコンカーバイド 適合材 金属、石材・コンクリート 接着剤 レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm) 180 羽根の長さ(mm) 20 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6000 適合材 各種金属 使用角度(°) 15~25
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)