トラックホイールハブプーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「トラックホイールハブプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブシャフト工具」、「ハブプーラー」、「ハブボルト プーラー」などの商品も取り扱っております。
4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
ケース寸法(mm) 325×235×120
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイール。P.C.D 222.25mm~335mm。ハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5 トラスコ品番 112-5854 質量(kg) 12
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番 853-5976 質量(kg) 2 本体寸法(mm) 190×180
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)。P.C.D 140mm~188mm。アクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16 トラスコ品番 823-0816 質量(kg) 3.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます 仕様 4穴・5穴・6穴対応 ねじ寸法 1"X14 サイズ(mm) 12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。
適合 適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8 質量(kg) 5.82 能力(mm) 250
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷

2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合 2~4t車 トラスコ品番 853-6004 質量(kg) 8 寸法PCD(mm) 220~320
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
付属品 カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3 使用範囲(mm) PCD/116~147 ボルト (黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5 ケース寸法(mm) 210×200×110 質量(kg/セット) 3 適合車種 大型車トラック・バス
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合 小型~普通車 トラスコ品番 853-3568 質量(kg) 4.2 寸法PCD(mm) 115~180
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
セット内容 ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個) 質量(kg) 3.875 ケース寸法(mm) 190×190×220
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。 寸法L(mm) 138 ボルト センターボルト:M18×2.0 二面幅(mm) 19
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合 4t~大型車リアハブ 本体質量(kg) 2.4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容 ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個) 質量(kg) 4.003 ケース寸法(mm) 190×190×220
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
セット内容 本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3 質量(kg) 14 ケース寸法(mm) 325×235×120 適合車種 中型・大型トラック・バス
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容 ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6) 質量(kg) 8.000 ケース寸法(mm) 250×250×320 P.C.D(mm) 138~196
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷