トラニオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,934件の「トラニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラニオン 金具」、「クレビス」、「受け金具」などの商品も取り扱っております。

シリンダ内径 32 作動方式 複動形 取付支持形式 中間トラニオン形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 TC(中間トラニオン形) 内径(Φmm) 32 クッション B(両側クッション付) シリーズ 10A-6 スイッチ数 2
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
22,195 税込24,415
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3560種類の商品があります)

・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式 複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)