- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- トラベルクッカーのおすすめ人気ランキング
トラベルクッカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「トラベルクッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラベルマルチクッカー」、「クッキングケトル」、「1人用ホットプレート」などの商品も取り扱っております。
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品
どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋
材質
鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP
質量(g)
約1000
消費電力(W)
100~130V:250、220~240V:360
コード長さ(m)
約1(取り外し不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128
安全装置
温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(L)
約1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品
ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質
シリコン、PP、PC
色
ホワイト
質量(g)
約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.9
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
プレート
2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
80~210
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×125×57
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)
(最大)0.5
材質
シリコン・PPほか
電源(V)
AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格
PSE
消費電力(W)
AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)
約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×152(突起部除く)
機能
再沸騰機能
保証期間
お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安
500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを
定格消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×145×175
質量(g)
約1350
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター温度(℃)
最大320
温度設定
温度無段階スライドスイッチ
沸騰時間目安
約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
材質
アルミニウム合金 フッ素加工
セット内容
本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間
購入日より12カ月
仕様
【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)
コード長さ(m)
約1
満水容量(L)
1
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
1400
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×35×4.8
温度調節
温度調整6段階(150度-200度)
火力調節
6段階(300W-1400W)
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質
ステンレス鋼
レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ!
出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。
温めるのには少し面倒な缶詰。
温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。
でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。
お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか?
このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに!
冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし!
蒸し器としても有能
缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。
特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的!
付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも!
他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。
使用方法はとっても簡単
食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ!
あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。
トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント!
容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。
卓上で手軽に温め&蒸し料理
おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×145×210
質量(g)
約960
ケーブル長(cm)
約70(プラグ含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
安全装置
サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃
ヒーター温度(℃)
115
音量(dB)
60(ブザー)
タンク容量(mL)
280
セット内容
本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間
購入日より12カ月
仕様
【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。
質量(kg)
1.9
色
ブラック
容量(L)
プレート:2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.4
内径×深さ(mm)
プレート:219×60
温度調節範囲(℃)
保温~230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.9×34×20.5
温度調節
保温/LO/MD/HI
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電気で加熱できる片手鍋。コンロやIHがなくても、ダイニングで、オフィスで煮る・茹でるの調理が簡単に出来ます。一定の温度を保ってくれるので鍋物や、しゃぶしゃぶ、チーズやチョコフォンデュ鍋としても使えます。内面は、ふっ素加工なのでお手入れも簡単。ゆでたまごのラック付き。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:強化ガラス、内鍋部:18-8ステンレス(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)
355×193×176
質量(g)
810
消費電力(W)
100・600
コード長さ(m)
約1.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
材質
ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)
約608(本体のみ)
消費電力(W)
AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源
AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)
約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安
800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)
0.95
色
グレー
消費電力(W)
700
電源
入/切シーソースイッチ
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容
本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書
材質
PP、SUS、シリコン
質量(g)
(商品)約850
消費電力(W)
300
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×125×95
コード長さ(mm)
約800
最大炊飯量
0.15L(1合)
1台
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷