トラベルマルチクッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「トラベルマルチクッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラベルクッカー」、「車 炊飯器」、「携帯湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)折り畳み式トラベルマルチクッカー
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。 1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品 ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ 材質 シリコン、PP、PC ホワイト 質量(g) 約660 (付属品を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルマルチクッカー
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。 鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。 専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品 どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋 材質 鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP 質量(g) 約1000 消費電力(W) 100~130V:250、220~240V:360 コード長さ(m) 約1(取り外し不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128 安全装置 温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 約1.3
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。
用途キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。 材質 ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル セット内容 鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き 質量(kg) 鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ! 出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。 温めるのには少し面倒な缶詰。 温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。 でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。 お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか? このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに! 冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし! 蒸し器としても有能 缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。 特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的! 付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも! 他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。 使用方法はとっても簡単 食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ! あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。 ※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。 トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント! 容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。 卓上で手軽に温め&蒸し料理 おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×145×210 質量(g) 約960 ケーブル長(cm) 約70(プラグ含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 500 安全装置 サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃ ヒーター温度(℃) 115 音量(dB) 60(ブザー) タンク容量(mL) 280 セット内容 本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書 保証期間 購入日より12カ月 仕様 【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

材質 ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g) 約608(本体のみ) 消費電力(W) AC100~127V:570~920/220~240V:680~820 電源 AC100~127V/220~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98 電源コード(m) 約1(コンセント Aプラグ) 沸騰時間目安 800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.9 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源 AC100(50/60Hz) プレート 2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 80~210 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品 取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×262 アズワン品番 64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容 本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書 材質 PP、SUS、シリコン 質量(g) (商品)約850 消費電力(W) 300 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×125×95 コード長さ(mm) 約800 最大炊飯量 0.15L(1合)
1台
5,200 税込5,720
3日以内出荷

旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫 暗証番号は自由に設定できます(4桁) 紛失や盗難防止に役立つワイヤー付 丈夫なつくり。耐水性も備えています 衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×125×57
1個
5,988 税込6,587
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容 取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×180×210 電源コード(m) 1 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 750 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1040(プレート含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W) 680 容量(L) (鍋)1.5 満水容量(L) 1.8L 本体質量(kg) 約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

軽量で熱伝導に優れたアルミ製。 表面は硬質アルマイト加工、内面はふっ素樹脂加工。 硬質アルマイト加工:クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。 ふっ素樹脂加工:鍋・フライパンの内面はこびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂塗膜加工済み。 持ち運びが便利な収納ケース付
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。 質量(kg) 1.9 ブラック 容量(L) プレート:2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.4 内径×深さ(mm) プレート:219×60 温度調節範囲(℃) 保温~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.9×34×20.5 温度調節 保温/LO/MD/HI
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷