トリシティのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「トリシティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョイノリ」、「三輪自転車 電動アシスト」、「電動自転車3輪」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×400×3.0 適合車種 トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm) 約1640 電源(V) 充電器: AC100-240 全幅(mm) 595(目安) ハンドル高さ(mm) 1050~1100 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) スチール バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前20インチ 後16インチ 充電時間(時間) 約3.5 サドルの高さ(mm) 700~860 走行距離(km) 1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg) 33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。 停車時はシートカバーとしても使える形状です。
材質 ポリエステル BLACK サイズ Free
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様 前輪20、後輪16 トラスコ品番 596-8817 材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm) 1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質 アルミリム 質量(kg) 約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg) 大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム) スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ 前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類 リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm) 約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様 走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品 充電用ACアダプター 質量(kg) 6.2 レッド 電源 充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×380×450 保証期間 6か月 適合年齢(歳) 3-7歳 制限体重(kg) 25
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様 アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品 六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質 スチールフレーム ブレーキ 前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg) 約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式 アシスト切替:3モード(低・中・高) モーター ブラシレスモーター 機能 アシスト機能:低、中、高 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah) 5.8 タイヤサイズ フロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V) AC100~240 適応身長(cm) 130~ モーター定格出力(W) 250 サドルの高さ(mm) 675~845 走行距離(km) 低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷