トリプルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「トリプルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座ぐりドリル 木工用」、「スターエム トリプルカッター」、「ボアビット」などの商品も取り扱っております。
木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
用途木材・竹などへの穴あけ作業。 適合材 木材、竹などに。 対応機種 電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤 材質(ドリル) 普通鋼
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質 普通鋼 適合電動機 電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分) 3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質 普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種 電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質 炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm) 165 刃数 4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質 炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種 電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下) 1000
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm) 95 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 25 適合電動機 電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質 クロムバナジウム鋼 適合機種 電気ドリル タイプ 丸シャンク
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。 材質 特殊合金 回転速度(min-1[r.p.m]) (穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 座ぐりや貫通穴あけに最適です。 穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに シャンク径(Φmm) 6.35 材質(刃) 刃物工具鋼 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤 六角対辺(mm) 6.35 穴あけ深さ(mm) 60まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機 電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 10 全長(mm) 95 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 6.35 全長(mm) 92 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 軸径(Φmm) 6.35 寸法(mm) 15・20・25・30・35 対応機種 電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 適正回転数(min-1以下) 2000~1500
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様 インパクトドライバー6.35六角軸 材質 S45C 全長(mm) 90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木工用の座グリ穴加工刃物です。丸くてきれいな底の平らな穴を空ける事が出来ます。
全長 80 シャンク径(Φmm) 12 外径(Φmm) 20
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質 コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種 電気ドリル
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質 合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm) 6.35 全長(mm) 65 溝長(mm) 28 トラスコ品番 798-2330 適合機種 ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷