トルクス 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,629件の「トルクス 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスソケットセット」、「トルクス セット」、「トルクスレンチセット」などの商品も取り扱っております。
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

先端形状 ヘックスローブ セット内容 スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状 トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番 396-4663 セット内容 3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg) 0.5 差込角(mm) 9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm) 25 先端形状 トルクス 本数 3 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭 いじり止め穴有無 あり
1セット
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ 差込3/8インチ(9.5mm)角 セット内容 T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース 材質 クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状 トルクス(ヘックスローブ) 関連資料 (0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度 HRC55~60 表面処理 黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様 ボールロック式 トラスコ品番 169-7668 セット内容 6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成 セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。 トラスコ品番 323-4231 セット内容 6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm) 42 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質 クロームバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷