- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクドライバのおすすめ人気ランキング
トルクドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,086件の「トルクドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空転式トルクドライバー」、「東日 トルクドライバー」、「ドライバー型 トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類
プレセット形
精度(%)
±6
負荷方向
右
主な用途
自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)
6.35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
仕様
ビットは別売りです。
その他
ビットは別売りです。
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
右
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)
110
最小目盛(cN・m)
0.5
六角穴対辺(mm)
6.35
取扱説明書
(0.9MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類
デジタル形
精度(%)
±3
全長(mm)
199.3
負荷方向
左右
主な用途
精密締付作業
幅(mm)
41
電源
コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。
セット内容
プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター
測定方向
右回転専用
最小目盛(N・m)
0.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類
デジタル形
最小目盛(cN・m)
0.01/0.1
精度(%)
±3(トルク)
全長L(mm)
212
負荷方向
左右
主な用途
検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×100×50
ビット二面幅(mm)
6.35
差込角(mm)
6.35
機能
オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)
5~42
使用電池
単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)
0.15
寸法D(Φmm)
38.5
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
40
測定モード
ピークモード・トラックモード
適合ビット
TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品
【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)
-20~50
表示単位
cN・m
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類
プレセット形
精度(%)
±3
全長(mm)
111
主な用途
自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)
4
ビット軸対辺(mm)
6.35
握り径(Φmm)
16.3
質量(g)
60
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
14.4
寸法D3(Φmm)
15.5
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
10.5
付属品
標準ビット(+)No.0、No.1
絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。
付属ビット
(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
種類
単能形
精度(%)
±10
負荷方向
右
主な用途
検査作業/一般締付作業
種類
プレセット形
精度(%)
±6
全長(mm)
155
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
適合ビット
6.35mm
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向
右回り(時計回り)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類
単能形
精度(%)
±10
全長(mm)
210
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
材質(ブレード)
プロテニアム合金鋼
材質(グリップ)
樹脂
表面処理
(ブレード)フッ素樹脂加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
空転式。
単能形。
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。
色
本体:黒
寸法L1(mm)
24
精度(%)
±3
寸法D4(mm)
11
サービス分類
オーダー・加工
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状
ヘキサゴン
全長(mm)
70
タイプ
市販品共通
差込角(mm)
6.35
適合ドライバー
N6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。