トルクモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,632件の「トルクモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 トルク モーター」、「超低速モーター」、「サーボ モータ 高 トルク」などの商品も取り扱っております。
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm) 60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 1.5 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド モーター取付角寸法(mm) 90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプ パワーコントローラー付 出力(kW) (使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004 種類 トルクモーター 電圧(V) 100 電源 単相
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力(kW) 0.02 種類 トルクモーター 電源 単相 モーター取付角寸法(mm) 90
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプ パワーコントローラー付 出力(kW) 0.01 種類 トルクモーター 電圧(V) 100 電源 単相 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 トルクモーター 取付方式 フランジ取付 電源 単相/交流
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 120 定格電流(A) 2.2/2.0/2.0 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 コンデンサの種類 内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80 コンデンサの種類 内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類 インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数 4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキ ブレーキなし モータータイプ ギヤードモータ 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 0.4 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)