- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- トルシア レンチのおすすめ人気ランキング
トルシア レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「トルシア レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動工具 マキタ 18V」、「高力ボルト」、「鉄骨ボルト」などの商品も取り扱っております。
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
電源(V)
単相100
締付トルク(N・m)
295
トラスコ品番
810-9646
材質/仕上
本体:構造用鋼、ケース:スチール
質量(kg)
3.8
回転数(min-1[r.p.m])
20
最大消費電力(W)
1020
適応ボルトサイズ
M16用
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーター
ブラシレスDCモータ
バッテリー
36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)
4
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上
特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
形状
オフセット
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.3
適応ボルトサイズ
高力M16・M20用、超高力M16用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
26
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.7
適応ボルトサイズ
高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
19
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
形状
オフセット
シノの有無
あり
消費電力(W)
1100
質量(kg)
5.5
適応ボルトサイズ
M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
23
締付トルク(N・m)
540
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)
(入力)9.5
適応ボルトサイズ
M16、M20、M22用
トラスコ品番
810-9742
質量(kg)
4
締付トルク(N・m)
(常用)735
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状
オフセット
口形状
12角
シノの有無
あり
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
締付け能力
M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])
120
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.1(スリーブなし)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
570[5800]
締付け能力
M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])
26
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁
付属品
スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
5.0(スリーブなし)
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様
シノ付60度型
形状
オフセット
シノの有無
あり
材質
ボロン鋼
セット内容
ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級
F10T
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B1186
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別
片口
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
588[6000]
締付け能力
M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])
26
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.3
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)
296
幅(mm)
130
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
377
締付け能力
(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)
804
バッテリー容量(Ah)
6
作業量(目安)
ボルト径M22:約380本
充電時間(分)
約55(2本同時)
アズワン品番
64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。