トレーサー 剥がしのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「トレーサー 剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッカーリムーバー」、「エンブレム 剥がし キット」、「シール剥がし工具」などの商品も取り扱っております。
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様 6Φアダプター付き 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 88 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし 寸法(mm) 50×6.35 アズワン品番 64-9621-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm) 6 外径(Φmm) 70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様 6Φアダプター付き 材質 ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm) 27 直径(Φmm) 100 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 材質(ソケット) S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 19 本体寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3500 セット内容 本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1 全長(mm) 272 質量(kg) 1.2 空気圧力(MPa) 0.62(推奨)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様 6Φアダプター付き 適合機種 MPT38660 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 88 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。 適合機種 インパクトドライバー・ドリルドライバー 材質 本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様 6Φアダプター付き 適合機種 MPT38660 厚さ(mm) 27 直径(Φmm) 100 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法 あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm) 66×66×205 毒劇区分 普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部の厚さ6mm、細い部分・狭い部分の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用 寸法(Φ) 70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
61,700 税込67,870
翌日出荷

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用 寸法(Φ) 71 使用方法 1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm) 20 全長(mm) 115 刃厚(mm) 1 材質(刃) ポリカーボネート 刃渡り(mm) 39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。 適合機種 ドリルドライバー・ダイグラインダー 材質 本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼 軸径(Φmm) 6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g) 400 形態 主成分 キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分 イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類 高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷