- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- トレーラ ケーブルのおすすめ人気ランキング
トレーラ ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「トレーラ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線ソケット」、「7芯ケーブル」、「16芯ケーブル」などの商品も取り扱っております。
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)
100未満
許容電流(A)
10
素線径(mm)
0.32
絶縁体厚さ(mm)
0.67
概算質量(kg/km)
59
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.0以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
10000以上(20℃)
シース厚(mm)
0.85
シース色
ソフト黒
導体外径(Φmm)
0.96
絶縁体外径(mm)
2.3
シース外径(Φmm)
7
断面積(mm2)
0.5
対数(P)
1
定格温度(℃)
75以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
7
特性インピーダンス(Ω)
100±10(1MHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
減衰量(dB/km)
17.8以下
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード
長さ(m)
30
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電圧(V)
12/24
材質(ケーブル)
銅100%
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
色
黒
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合
トラック、トレーラー、産業車両用
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別
Ad中継アダプタ
コンタクト形状
正芯(ピンコンタクト)
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷