トーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
48,102件の「トー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アライメント」、「トールビーカー」、「トーチバーナー」などの商品も取り扱っております。
測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器ランキング1位
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷

測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器ランキング2位
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
1個
61,980税込68,178
翌々日出荷

トーチ ペトロカッター(Petrocutter)ランキング3位
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サイドスリップボード KTCランキング4位
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750。両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)。(最小目盛1mm/m)
1個
71,980税込79,178
3日以内出荷

SCランナー(後入れ用) TOSOランキング5位
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469税込516
当日出荷

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
1個
86,980税込95,678
翌々日出荷

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
389税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
759税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1セット
92,980税込102,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「掃く」と「取る」の2つの機能が1つになりました。
質量(g)572材質ホーキ穂(ヒタムファイバー)、ホーキ柄(被覆樹脂スチールパイプ)、チリトリ本体(ポリプロピレン)、チリトリ柄(PVC被覆鋼管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×208×813繰り返し・詰め替え対応
1セット
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
839税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488税込1,637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598税込2,858
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント材質ポリプロピレン質量(g)12(1本)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
1セット
689税込758
当日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980税込31,878
当日出荷

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198税込2,418
当日出荷

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
1本
1,088税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)