- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- トーチはんだごてのおすすめ人気ランキング
トーチはんだごてのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「トーチはんだごて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブタンガス」、「はんだごて 100W」、「ガス式ポータブルヒートガン」などの商品も取り扱っております。
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
ドレメル ガスツール(2000、2200)のはんだ付け用先端工具のスペアパーツです。
トラスコ品番
408-7615
質量(g)
15
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
GAS注入15ml
質量(g)
322
最高温度(℃)
500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします)
使用時間
50分間(燃料完全充填時)
サイズ(mm)
高さ175×巾53
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
243(本体・コテ先)
連続使用時間
120分
仕様
電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)
約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)
28
熱出力
約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。
付属品
保護キャップ
質量(g)
60(保護キャップ・乾電池含まない)
最高温度(℃)
550
連続使用時間(分)
約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)
使用電池
アルカリ単3乾電池×4本
取扱説明書
(10.9MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)
175
連続使用時間
45分
付属品
コテ先:GP-510RT-2.4C
トラスコ品番
398-5644
質量(g)
65
規格
RoHS指令
最高温度(℃)
580(はんだこて使用時)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
ブタンガス
着火方式
圧電着火方式
充填時間
約30秒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)
約186
半田コテ(W相当)
約60
トラスコ品番
276-5152
質量(g)
約74
タイプ
手動着火
方式
ガス・触媒燃焼方式
使用量
一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)
約12
熱出力
半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)
175(キャップ含まず)
使用時間(分)
1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番
468-6705
セット内容
本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)
65(キャップ含まず)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
LPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)
580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式
圧電着火方式
充填時間
(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最高使用温度(℃)
400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)
30(中火で)
付属品
1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)
150
容量(mL)
(カートリッジ)7
能力
30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様
安全な2段階スイッチ
付属品
こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番
855-2654
セット内容
キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)
180
消費電力(W)
6
最高温度(℃)
アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)
アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池
アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)
208
半田コテ(W相当)
15~60
質量(g)
66
方式
ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)
最大約650
使用時間(分)
約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)
14
熱出力
半田コテ:最大 約450℃
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)
212(除キャップ)
消費電力
アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番
284-5512
セット内容
FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)
76g(除電池)
電源
単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間
アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)
223
付属品
コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番
438-0878
質量(g)
147
最高温度(℃)
1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類
LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
連続使用時間
45分
着火方式
圧電着火方式
充填時間
約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)
約302
使用時間(時間)
約2.5/一回の充填
TGK品番
775-58-15-02
トラスコ品番
276-5047
質量(g)
約186
方式
ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)
約63
熱出力
(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
トラスコ品番
851-3074
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)
220
成分
LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番
398-5636
質量(g)
120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷