ドア スコープ 防犯のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「ドア スコープ 防犯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カメラ」、「ドアカメラ」、「ドアモニターカメラ」などの商品も取り扱っております。
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ブロードウォッチ超小型屋内型防犯カメラ
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所 屋内 形状 小型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品 ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約13×13×18 質量(g) 約68 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/3インチCCD 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 画角 65度
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 電源 DC12-1A 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 角度(°) 【レンズ広角】150 解像度 1280×780 出力信号 AHD 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合 PT-300シリーズ 材質 ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g) 4 仕上 メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書(0.18MB) 分野 設備・機械
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm) 防犯眼鏡:12 適合扉厚(mm) 23~42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×25×40 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】AUTO/COLOR/BW 消費電流(mA) (最大)約200 レンズサイズ(mm) 3.7(F2.0)ピンホールタイプ 視野角 水平:約65° S/N比 52dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時) 音声出力 RCAJ 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(AHD/CVBS切替)
1台(120g)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質 真鍮 取付穴径(Φmm) 12 視界 160°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質 レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮 寸法(mm) 17×17×23~36 シルバー 適合厚さ(mm) (ドア)23~38
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質 (レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮 寸法(mm) 30×30×28~40 適合扉厚(mm) 28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状 防水・暗視型 仕様 防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm) 約120×70×68 質量(g) 約200 電源 DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 動作温度(℃) -10~50 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード カラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカード マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角 60度 赤外線投光距離 約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷