- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア ピボットのおすすめ人気ランキング
ドア ピボットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新205件の「ドア ピボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピポット」、「ドア ヒンジ」、「ベアリング ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアセタール、鋼
仕上
乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
セット内容
本体×2、取付ネジセット×2
色
ブラック
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
仕様
竪枠取付型
材質
ステンレス
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450