ドア 丸窓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「ドア 丸窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸窓」、「丸窓枠」、「のぞき窓」などの商品も取り扱っております。
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別 スペーサー付 適合扉厚(mm) 30 、 33 、 36 材質(フレーム) PS 付属品 スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm) Φ151 保護等級 IP55 取付穴径(Φmm) 151 設置場所 屋内・屋外兼用 材質(パッキン) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm) 0.8~4 材質(窓) ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MONOVATE(日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズ
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質 本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り 適合扉厚(mm) 30~37 材質 (フレーム)ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み 外径(Φmm) 104×104 開口寸法(mm) 92×92 ドア厚(mm) 30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気付の明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み ドア厚(mm) 27~36
1箱(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

アトムリビンテックアトム ダストシュート
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品 釘 丸頭♯17×16 1本 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。 仕様 突板張り 材質 MDF 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 444×444×150
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)