- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア 握り玉のおすすめ人気ランキング
ドア 握り玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新208件の「ドア 握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 丸型」、「ドアノブ epo」、「バックセット55mm」などの商品も取り扱っております。
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
バス、トイレ
アズワン品番
64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質
本体:ステンレススチール
付属品
鍵4本
色
シルバー
規格
ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品
鍵3本付
色
ST
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)段付L
記号
(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
錠前付属部品
用途握り玉用
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手
握り玉
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)
30~45
機能
空錠
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上
ステンレスヘアライン
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質
本体:ステンレススチール
付属品
鍵4本
色
シルバー
規格
ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-16
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ
室内錠
適合扉厚(mm)
25
長さ(mm)
(フロント)100
幅(mm)
(フロント)25
取手
握り玉
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様
カギなし
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
空錠
対応戸厚(mm)
28~45
取手
握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
寝室、個室
アズワン品番
64-7754-17
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
トイレ、個室
アズワン品番
64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷