- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアノブ レバー握り玉のおすすめ人気ランキング
ドアノブ レバー握り玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「ドアノブ レバー握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 補助」、「蛇口ハンドル補助」、「ドアノブ レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)
155×60×30
適合寸法(mm)
(ドアノブ外径)48~58
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質
エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類
ドアハンドル
使用寸法
(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×54×25
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番
680-87-28-15
寸法(mm)
70×23×153
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番
680-87-28-16
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付属品
ビス、キャップ
適合
KM300N・KF300Nタイプ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様
下げ吐水用
付属品
ビス、キャップ
適合
KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバーが大きく、指先で簡単に操作ができます。
付属品
アダプター
材質
ABS
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合
ほとんどのメーカーに取付できます。
長さ(mm)
170
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質
本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット
適合扉
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×295×65
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質
バイオジェル
寸法(mm)
【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番
64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷