ドアノブ 交換工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「ドアノブ 交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 工具」、「鍵レンチ」、「ドアノブ 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm) (フック部)11 全長(mm) 175 適合外径(Φmm) 32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番 414-7308 全長(mm) 170 質量(g) 90
1個
829 税込912
当日出荷

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 クロムコーティング 商品構成 単品
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm) 3
1個
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様 ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm) 4 全長(mm) 150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 クロムコーティング 商品構成 単品
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番 680-87-28-15 寸法(mm) 70×23×153
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状 フック形 種別 スタンダード型 材質 炭素鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別 引掛ピンスパナ 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状 ピン穴形 商品構成 単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0547
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成 単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
22,450 税込24,695
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様 ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm) (フック部)4 全長(mm) 170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)