ドアノブ 和室 洋室のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ドアノブ 和室 洋室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ バックセット65mm」、「GATEラッチ」、「交換握り玉」などの商品も取り扱っております。
用途和室用 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 24~33 セット内容 ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 戸襖錠 取手 握り玉
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

用途和室用 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 24~35 セット内容 レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 レバーハンドル 機能 戸襖錠
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 対応戸厚(mm) 29~35 セット内容 レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 レバーハンドル 記号 (座)2M ハンドル NO.24 仕上 メッキ+電着クリアー 機能 座:丸座戸襖錠
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 対応戸厚(mm) 29~35 セット内容 レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 レバーハンドル 記号 (座)2M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座戸襖錠
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途和室用(スライドカギ付) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 25~37 セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 戸襖錠 取手 握り玉
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様 カギなし セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 空錠 対応戸厚(mm) 28~45 取手 握り玉
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 30~45 機能 空錠 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上 ステンレスヘアライン 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 29~45 機能 空錠 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 レバーハンドル
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.24 仕上 メッキ+電着クリアー 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 空錠(カギなし) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm
用途和室用 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm) (B/S)65 対応戸厚(mm) 24~35 機能 戸襖錠 セット内容 レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体 種類 レバーハンドル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質 ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット 60 適合扉厚(mm) 25~35 タイプ 戸襖タイプ(かぎなし) 種類 屋内用 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所 通路、和室 主な用途 通路、和室
1セット
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途戸襖錠専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖 バックセット 65mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質 アルミ合金 仕様 トイレ用(表示タイプ) セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 ハンドル Kレバー43 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ かぎなしタイプ 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途 室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)戸襖錠
取付けカンタン! カギ付室内錠戸襖用。 ビスと止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品 ビス6本・ラッチプレート 適合 GIKEN 材質 ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (フロント)48×19 ヘアーライン 材質(レバー部) ステンレス 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 25~37 ビスピッチ(mm) (フロント)36 バックセット(mm) 65
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

GIKEN(川口技研)ハイス 片玉
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様 片玉空錠 付属品 取付ビス 材質 ステンレス ステンレス 仕上 ステンレスヘアライン 取手 握り玉
1個
1,398 税込1,538
当日出荷