- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア丁番調整のおすすめ人気ランキング
ドア丁番調整のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「ドア丁番調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番起こし」、「蝶番ドア調整」、「室内 ドア 丁 番 交換」などの商品も取り扱っております。
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質
【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色
ゴールド
耐荷重(kg)
40以下
調整範囲(mm)
左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)
850×2400 以下
取付扉厚(mm)
33
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
ねじ穴数
14
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品
取付ビス
材質
ハネ/鋼
長さ(mm)
102
幅(mm)
116
寸法(mm)
102×116×2.5
板厚(mm)
2.5
材質(プレート)
亜鉛合金
材質
鉄
寸法(mm)
A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)
325
サイズ
S
アズワン品番
64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
セット内容
本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色
シャインニッケル
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
材質(本体)
SUS303
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質
SPC
ねじ穴数
5
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)
7.1
アズワン品番
64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質
鉄
寸法(mm)
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)
445
サイズ
L
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)