ドア下 隙間 ふさぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ドア下 隙間 ふさぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 下 隙間」、「ドア 下 隙間 ゴム」、「アルミ枠 ドア」などの商品も取り扱っております。
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番 751-7670 材質 (上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC 質量(g) 104 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 40×7×915
1本
789 税込868
当日出荷

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m) 3 毛丈(mm) 10 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番 751-7661 材質 (上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ 質量(g) 121 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7
1本
919 税込1,011
当日出荷

自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。 ※水を使用する場所には不適です。 片開き、引戸の下框の気密材として 材質 (枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工 全長(mm) 1000
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm) 18 材質 PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm) 5000 高さ(mm) 38 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 38 毛丈(mm) 30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) 材質 ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 6 質量(g) 109 2018年トラスコ掲載ページ 9 1081
1本
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。 仕様 床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります 仕上 シルバー
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 8.7 トラスコ品番 805-1517 全長(mm) 500 高さ(mm) 75 線径(Φmm) 0.35 毛丈(mm) 50
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm) 6 材質 PP、TPE 全長(mm) 1000 高さ(mm) 45 質量(g) 300 全長(m) 1 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 45 毛丈(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

幅(mm) 20 トラスコ品番 805-1518 全長(mm) 1000 高さ(mm) 25 線径(Φmm) 0.1 毛丈(mm) 10
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷