ドブメッキスプレーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,146件の「ドブメッキスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶融亜鉛メッキ 塗料」、「アルミ調スプレー」、「ドブメッキ」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番 404-7427 材質 主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL) 420 質量(g) 400 乾燥時間(分) 30分(23℃) 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)90 主な用途 亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2) 3 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分) 20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃) 常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分 96%亜鉛含有 トラスコ品番 477-8057 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 塗り面積(m2) 0.5(1回塗) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm) 80(1回塗) 取得規格 国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)。建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級 労働安全衛生法の表示 第2種有機溶剤 耐寒性 低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.19L 特性 さび止め ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 475g/m2(理論値/1回塗) 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分 83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分) 45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別 第四類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ジンクブライトシルバー」は、金属感のあるシルバー色ですので、仕上がり感に優れ、亜鉛メッキの補正に最適です。 密着性、耐久性に富んだ特殊樹脂を使用し、速乾タイプでダレが少なく、塗装作業性に優れています。 特殊アルミと亜鉛末をバランスよく配合した高光輝性メッキ光沢調のジンクリッチ塗料です。 施工時、上部にアルミ、下部に亜鉛層を形成する2層設計で、経年により高光輝アルミ層が消失し、防錆力のある亜鉛層が残ります。
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等の傷および切口溶接個所の補修。送電鉄塔・陸橋・ガードレール・船内設備・産業機械・運搬機・自動車部品。 形状 エアゾール シルバー 主成分 特殊アルミと亜鉛末 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.16L 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 溶剤系
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合 溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他) グレー 主成分 亜鉛 含有量(%) 亜鉛:96 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。 鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。 亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。 成分 リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG) トラスコ品番 855-0800 メタリックシルバー 主な用途 亜鉛メッキ、鋼、鏡 危険等級 アズワン品番 64-8536-38 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.189L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 4.0 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 2%
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。
めっき色 亜鉛末含有量 0 塗布面積(m2) 4.0(1本) 危険等級 膜厚(mm) (ドライ)10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別 第四類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 メタリックシルバー 成分 92%亜鉛含有 耐熱性 170℃(連続24時間)異状なし 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、金属 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 労働安全衛生法の表示 第2種有機溶剤 耐寒性 -60℃(連続1008時間)異状なし。(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし 危険物の類別 第四類 特性 さび止め ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 92
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した商品です。亜鉛含有量96%の常温亜鉛めっき塗料です。優れた錆止め効果を発揮します。
適合 溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他) グレー 主成分 亜鉛 含有量(%) 亜鉛:96 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分 96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
1缶(1kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。 メッキ調シルバー トラスコ品番 818-6439 塗り面積(m2) 約3(2回塗り) 主成分 石油樹脂 主な用途 鋼、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.189L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 約30分(20℃)、約60分(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途 屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.5 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。 シルバー 種類 エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分) (夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途 亜鉛メッキ、鋼、橋梁 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1.5~1.9 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防錆 関連資料 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 10~20%
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分 96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 危険物の類別 第四類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法 (1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.7~1.2 乾燥時間 (完全)24時間 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途 金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(80mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※防錆+めっき調 1本で優れた防錆力と亜鉛めっきに似た輝度感を再現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 めっき調シルバー 塗布面積(m2) 1.0(1本) 危険等級 膜厚(mm) (ドライ)30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 色相 N8~8.5 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 0
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)