ドライバー マイナス 400のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
206件の「ドライバー マイナス 400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光軸調整 ドライバー」、「マイナスドライバー」、「プラスドライバー 小さい」などの商品も取り扱っております。
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm) 383 種類 グリップドライバー 寸法L(mm) 383 グリップ径(Φmm) 27 寸法D(mm) 27 材質(軸) 炭素鋼 寸法l(mm) 288 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 寸法l(mm) 300 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm) 4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 16 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 木製 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに 材質(グリップ) PVC 軸径(Φmm) 6 高さ(mm) 340 質量(g) 約100 種類 グリップドライバー 奥行(mm) 22 グリップ径(Φmm) 24 表面処理 クロムメッキ黒(先端) 材質(軸) クロムバナジウム(クロムメッキ) 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
449 税込494
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm) 250 規格寸法(mm) 250 最大口開き(mm) 42 仕様 調整(段階):5 トラスコ品番 253-4771 材質/仕上 クロムバナジウム鋼 質量(g) 400
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 113-0569 セット内容 ・キャブジェットドライバ(CDZ-165)。・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)。・クロスロングドライバ(PDDZ-2) 質量(g) 230 商品構成 セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 トラスコ品番 124-2997 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 510 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品
1本
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ) プラスチック 軸径(Φmm) 6.3 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 32 材質(軸) クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm) 137 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番 437-6561 種類 ビット 先端サイズ No.1・No.2・No.3 商品構成 単品
1本
339 税込373
当日出荷

先端形状 マイナス 適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 スタビードライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体 TID-5S、T3ID-5S 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 36 本数 1 両頭機能 片頭
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)