ドライバー 早回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
330件の「ドライバー 早回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「早回し変換アダプター」、「ラチェット ドライバー セット」、「腰道具 落下防止」などの商品も取り扱っております。
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ) エラストマー樹脂 仕様 全身焼入 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 41 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容 ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm) ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成 単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様 ラチェットハンドルのみ 寸法(mm) 95×Φ42 商品構成 単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 トラスコ品番 853-2761 種類 電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm) 5.5 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 34 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72
1個
899 税込989
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーハンドル
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成 単品
1本
1,688 税込1,857
当日出荷

リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE、PA 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 665 付属品 六角棒、スリーブ、留め具 材質 ナイロン コード径(Φmm) 約10 適合径(Φmm) 8~10 最大長(mm) 1430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類 電工ドライバー 表面処理 パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ) アセチル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ) PP樹脂 軸径(Φmm) 6.3 全長(mm) 200 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 40 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類 電工ドライバー 表面処理 パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ) アセチル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm) 200 質量(g) 115 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 40 材質(グリップ) 軟質樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm) 42 リング寸法(mm) (落下防止)Φ24
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番 360-0980 種類 差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 商品構成 単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様 マグネット・リング付 寸法E(mm) 6 寸法d2(mm) 15 寸法G(mm) 40 商品構成 単品 刃先マグネット あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)